Steckschlüssel 3/8 Zoll 42-teiliges Sortiment
3/8 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 42-teilig
STESHSL-SORT-3/8ZO-AUS6KT-TX-LANG-KURZ
Art.-Nr. 096512 42
EAN 4038898081470
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreiches, 42-teiliges Sortiment von 3/8 Zoll Steckschlüsseleinsätzen in der Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Ideal für viele Praxisanwendungen
- 14 kurze Steckschlüsseleinsätze mit Schlüsselweiten von 8 bis 17 mm
- 8 lange Steckschlüsseleinsätze mit Schlüsselweiten von 8 bis 21 mm
- 8 kurze Steckschlüsseleinsätze für Außen-TX-Schrauben mit Schlüsselweiten von E5 bis E15
- 8 kurze Steckschlüsseleinsätze für TX-Schrauben mit Schlüsselweiten von TX15 bis TX50
- Damit sind fast alle Verschraubungen möglich
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen (75 mm und 250 mm) wird die Kraft direkt übertragen
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 42 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 405 x 50 x 160 mm |
KNAR-UMSCH-3/8ZO-72ZAEHNE-L175MM
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW8
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW9
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW10
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW11
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW12
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW13
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW14
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW15
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW16
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW18
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW19
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW21
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW22
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E5
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E6
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E7
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E8
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E10
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E11
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E12
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E14
SCHAUMEINLG-(096512 42)